Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2L450035
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E M38X1,5
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2L450035
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
170
Priemer šachty (mm)
28
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
170
Priemer šachty (mm)
28
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
22
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2L450035
EAN
4022835394761
UBB
500691028905
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
39476