text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E M36X1,5


Položka č. 0S196227
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 170
Priemer šachty (mm) 28
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 170
Priemer šachty (mm) 28
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 22
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0S196227
EAN 4022835394730
UBB 500691028749
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 39473
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.