text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E M33X2,0


Položka č. 4Y544535
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 25
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 25
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 20
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4Y544535
EAN 4022835394686
UBB 500691028335
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 39468
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.