text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E M30X2,0


Položka č. 0Y266510
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 150
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 150
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 2
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 18
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0Y266510
EAN 4022835394648
UBB 500691027758
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 39464
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.