Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8V268868
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E M30X1,5
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8V268868
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
28
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
28
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
18
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8V268868
EAN
4022835394631
UBB
500691027592
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
39463