text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E M28X1,5


Položka č. 9D357836
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 16
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9D357836
EAN 4022835394594
UBB 500691027345
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 39459
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.