text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E M26X1,5


Položka č. 6Q183502
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 14.5
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6Q183502
EAN 4022835394549
UBB 500691026768
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 39454
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.