text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E M24X2,0


Položka č. 2Q964646
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 2
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 14.5
Značka Völkel

Čísla materiálu

Položka č. 2Q964646
EAN 4022835394518
UBB 500691026503
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 39451
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.