text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E M24X1,0


Položka č. 1C011287
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 1
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 14.5
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1C011287
EAN 4022835394488
UBB 500691026198
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 39448
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.