text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E M22X1,5


Položka č. 2K020606
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 14.5
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2K020606
EAN 4022835394457
UBB 500691025778
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 39445
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.