text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E M20X2,0


Položka č. 6Q034226
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 34
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 34
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 34
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 34
Rozteč závitov (mm) 2
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 12
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6Q034226
EAN 4022835394419
UBB 500691025364
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 39441
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.