text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E M20X1,5


Položka č. 5R224388
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 12
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5R224388
EAN 4022835394402
UBB 500691025109
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 39440
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.