text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E M16X1,5


Položka č. 3C380631
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3C380631
EAN 4022835394334
UBB 500691023955
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 39433
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.