text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E M14X1,25


Položka č. 4I618207
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.25
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4I618207
EAN 4022835395270
UBB 500691031958
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 39527
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.