Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0Y155889
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E M12X1,5
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0Y155889
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0Y155889
EAN
4022835395225
UBB
500691031537
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
39522