Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3A278823
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E M10X1,0
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3A278823
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
20
Rozteč závitov (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
20
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
5.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3A278823
EAN
4022835395157
UBB
500691030703
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
39515