Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5W292260
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E FG 7,9
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5W292260
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
16
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
16
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
26
Štvorhranný kľúč (mm)
6.2
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5W292260
EAN
4022835794059
UBB
500691077746
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
79405