Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1V148900
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E FG 25,4
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1V148900
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
24
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
24
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
24
Štvorhranný kľúč (mm)
11
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1V148900
EAN
4022835794097
UBB
500691078579
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
79409