Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4X314124
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E FG 2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4X314124
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
8
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
8
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
8
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
8
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
56
Štvorhranný kľúč (mm)
2.1
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4X314124
EAN
4022835794011
UBB
500691076912
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
79401