Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0R889708
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E BSC 9/16 LH
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0R889708
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
22
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
22
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
20
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Ľavotočivý závit
Áno
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0R889708
EAN
4022835794240
UBB
500691079569
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
79424