Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8W618135
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E BSC 5/16
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8W618135
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
16
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
16
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
26
Štvorhranný kľúč (mm)
6.2
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8W618135
EAN
4022835794219
UBB
500691078991
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
79421