Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1U250550
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E BSC 3/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1U250550
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
16
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
16
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
26
Štvorhranný kľúč (mm)
5.5
Veľkosť závitu (palce)
3/8 palca
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1U250550
EAN
4022835794226
UBB
500691079155
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
79422