text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E BSC 1/4


Položka č. 1M223798
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 14
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 14
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 26
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Veľkosť závitu (palce) 1/4 palca
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1M223798
EAN 4022835794202
UBB 500691078736
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 79420
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.