text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 9X1.0 left B


Položka č. 9B739146
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9B739146
EAN 4022835348139
UBB 500513468693
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 34813
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.