text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 9X0.75 C 35° SP


Položka č. 0L119724
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 19
Rozteč závitov (mm) 0.75
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 19
Rozteč závitov (mm) 0.75
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0L119724
EAN 4022835395126
UBB 500513418789
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 39512
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.