text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 8X1.0 left B


Položka č. 9O397055
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9O397055
EAN 4022835348115
UBB 500513468289
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 34811
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.