Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8O635772
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 8X0.75 C 35° RSP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8O635772
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
19
Rozteč závitov (mm)
0.75
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
19
Rozteč závitov (mm)
0.75
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Identifikácia farebného krúžku
Biela
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8O635772
EAN
4022835359067
UBB
500513523885
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
35906