Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0W409798
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 8X0.5 left B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0W409798
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
19
Rozteč závitov (mm)
0.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
19
Rozteč závitov (mm)
0.5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Ľavotočivý závit
Áno
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0W409798
EAN
4022835348092
UBB
500513467869
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
34809