text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 8X0.5 C 35° RSP


Položka č. 7R304149
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 19
Rozteč závitov (mm) 0.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 19
Rozteč závitov (mm) 0.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7R304149
EAN 4022835395096
UBB 500513417872
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 39509
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.