Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5L108315
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 7X0.75 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5L108315
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
14
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
5.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
14
Rozteč závitov (mm)
0.75
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
14
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
5.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
14
Rozteč závitov (mm)
0.75
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
4.3
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5L108315
EAN
4022835395089
UBB
500513417617
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
39508