text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 6X0.75 left B


Položka č. 2A180077
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 14
Rozteč závitov (mm) 0.75
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 14
Rozteč závitov (mm) 0.75
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2A180077
EAN 4022835348078
UBB 500513467455
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 34807
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.