text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 63X1.5


Položka č. 2F674899
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 50
Celková dĺžka (mm) 275
Priemer šachty (mm) 50
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 50
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 50
Celková dĺžka (mm) 275
Priemer šachty (mm) 50
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 50
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 39
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2F674899
EAN 8715494565899
UBB 500513417047
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 3959X
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.