Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0F978268
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 5X0.5 left C 35° RSP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0F978268
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
12
Rozteč závitov (mm)
0.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
12
Rozteč závitov (mm)
0.5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
2.7
Ľavotočivý závit
Áno
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0F978268
EAN
4022835348047
UBB
500513466879
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
34804