text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 5X0.5 B


Položka č. 6X304706
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 12
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 12
Rozteč závitov (mm) 0.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 12
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 12
Rozteč závitov (mm) 0.5
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Biela
Štvorhranný kľúč (mm) 2.7
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 6X304706
EAN 4022835359036
UBB 500513523471
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 35903
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.