text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 50X2.0 left C 35° RSP


Položka č. 0K796645
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 190
Priemer šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 32
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 190
Priemer šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 32
Rozteč závitov (mm) 2
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 29
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0K796645
EAN 4022835348955
UBB 500513465889
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 34895
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.