text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 48X2.0 left B


Položka č. 8B014503
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 190
Priemer šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 32
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 190
Priemer šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 32
Rozteč závitov (mm) 2
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 29
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8B014503
EAN 4022835348900
UBB 500513464890
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 34890
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.