text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 45X2.0 left C 35° RSP


Položka č. 2E967791
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 180
Priemer šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 32
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 180
Priemer šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 32
Rozteč závitov (mm) 2
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 29
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel

Čísla materiálu

Položka č. 2E967791
EAN 4022835348870
UBB 500513464221
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 34887
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.