text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 45X1.5 left B


Položka č. 6I892829
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 180
Priemer šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 32
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 180
Priemer šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 32
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 29
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6I892829
EAN 4022835348863
UBB 500513464064
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 34886
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.