Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2A202650
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 42X3.0 left C 35° RSP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2A202650
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
60
Celková dĺžka (mm)
200
Priemer šachty (mm)
32
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
60
Rozteč závitov (mm)
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
60
Celková dĺžka (mm)
200
Priemer šachty (mm)
32
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
60
Rozteč závitov (mm)
3
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
24
Ľavotočivý závit
Áno
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2A202650
EAN
4022835348856
UBB
500513463801
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
34885