text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 42X1.5 left C 35° RSP


Položka č. 6D899047
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 170
Priemer šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 170
Priemer šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 24
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6D899047
EAN 4022835348832
UBB 500513463496
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 34883
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.