Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8M998649
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 42X1.5 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8M998649
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
170
Priemer šachty (mm)
32
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
170
Priemer šachty (mm)
32
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
24
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8M998649
EAN
4022835395836
UBB
500513413244
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
39583