Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7P451294
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 40X3.0 left B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7P451294
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
60
Celková dĺžka (mm)
200
Priemer šachty (mm)
32
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
60
Rozteč závitov (mm)
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
60
Celková dĺžka (mm)
200
Priemer šachty (mm)
32
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
60
Rozteč závitov (mm)
3
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
24
Ľavotočivý závit
Áno
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7P451294
EAN
4022835348825
UBB
500513463231
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
34882