text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 40X2.0 left C 35° RSP


Položka č. 2I077156
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 170
Priemer šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 170
Priemer šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 24
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2I077156
EAN 4022835348818
UBB 500513463074
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 34881
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.