text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 3X0.35 left B


Položka č. 8K043718
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 9
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 2.2
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 9
Rozteč závitov (mm) 0.35
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 9
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 2.2
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 9
Rozteč závitov (mm) 0.35
Rezný materiál HSS-E
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8K043718
EAN 4022835348016
UBB 500513462654
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 34801
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.