text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 3X0.35 B


Položka č. 4V917484
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 9
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 2.2
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 9
Rozteč závitov (mm) 0.35
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 9
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 2.2
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 9
Rozteč závitov (mm) 0.35
Rezný materiál HSS-E
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4V917484
EAN 4022835395010
UBB 500513412410
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 39501
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.