Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1H909953
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 38X1.5 C 35° SP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1H909953
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
170
Priemer šachty (mm)
28
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
170
Priemer šachty (mm)
28
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
22
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1H909953
EAN
4022835395768
UBB
500513411677
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
39576