text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 36X2.0 B


Položka č. 1D006152
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 170
Priemer šachty (mm) 28
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 170
Priemer šachty (mm) 28
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 22
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1D006152
EAN 4022835394747
UBB 500513411180
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 39474
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.