Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1G412704
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 36X1.5 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1G412704
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
170
Priemer šachty (mm)
28
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
170
Priemer šachty (mm)
28
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
22
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1G412704
EAN
4022835395737
UBB
500513410927
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
39573