text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 33X2.0 left C 35° RSP


Položka č. 6Q894673
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 25
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 25
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 20
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6Q894673
EAN 4022835348689
UBB 500513460260
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 34868
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.