text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 33X2.0 C 35° SP


Položka č. 1Y790332
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 25
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 25
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 20
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1Y790332
EAN 4022835395683
UBB 500513409952
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 39568
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.